詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942CD-111

品名 : [白/細字] 油性・耐熱耐候マーカー(10本)

仕様

メーカー オキツモ 型番 TMKHOSO-20
用途 熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適 インク色
インクの内容量 4.5cc 耐熱温度 ガラス:300℃
アルミニウム:500℃
鉄:600℃
ステンレス:800℃
セラミックス:1000℃
線幅 1~1.5mm 入数 10本
つや無し・細字タイプ
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので、耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。
マーカーペンなので、手軽に文字の記入や着色が可能です。
※速乾性なので使用後は必ずキャップをして下さい。
追加説明
カタログ価格

8,130 (税抜)/ 8,943 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/07/30 05:48現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1499ページ
バリエーション一覧
EA942CD-11 [白/細字] 油性・耐熱耐候マーカー
EA942CD-12 [黒/細字] 油性・耐熱耐候マーカー
EA942CD-13 [緑/細字] 油性・耐熱耐候マーカー
EA942CD-14 [青/細字] 油性・耐熱耐候マーカー
EA942CD-15 [赤/細字] 油性・耐熱耐候マーカー
EA942CD-111 [白/細字] 油性・耐熱耐候マーカー(10本)
EA942CD-112 [黒/細字] 油性・耐熱耐候マーカー(10本)
EA942CD-113 [緑/細字] 油性・耐熱耐候マーカー(10本)
EA942CD-114 [青/細字] 油性・耐熱耐候マーカー(10本)
EA942CD-115 [赤/細字] 油性・耐熱耐候マーカー(10本)
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本
  • ※画像は代表画像です。
  • 耐熱温度(℃)

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top