品番 : EA942CE-84
品名 : 4.0kg [水性]道路線引き用塗料(黄)
仕様
| メーカー | アサヒペン | 用途 | 駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 4kg | カラー | 黄 |
| 塗り面積(1回塗り) | 7~10㎡(10cm幅で65~100m/15cm幅で43~66m) | 乾燥時間 | 夏期:20~30分 冬期:60~90分 |
| 塗料の種類 | 水性アクリルエマルション樹脂塗料 | 塗膜の仕上がり | 不透明(下地を隠す) |
| つや消し、無鉛塗料 | |||
| 屋外用 | |||
| ケイ砂の配合によりすべりにくく、耐摩耗性に優れた、速乾タイプの塗料です。 | |||
| 乾燥が早く、耐候性に優れています。 | |||
| アスファルトがにじむ心配もありません。 | |||
| 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。 | |||
| 【用具の手入れ】 使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。 |
|||
| 【下地処理など】 ・コンクリートやモルタル面の劣化が激しく、旧塗膜を手でさわって粉が手につく場合や、ポロポロト取れる場合には油性シーラーまたは強浸透性水性シーラーを下塗りしてください。 ・ひび割れ、穴などにはあらかじめセメントやコーキング材などで補修してください。 |
|||
| 【注意事項】 ・絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。 ・うすめずにそのまま塗ってください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,020 円(税抜)/ 9,922 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/01 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1495ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942CE-81 2.0kg [水性]道路線引き用塗料(白) |
| EA942CE-82 4.0kg [水性]道路線引き用塗料(白) |
| EA942CE-83 2.0kg [水性]道路線引き用塗料(黄) |
| EA942CE-84 4.0kg [水性]道路線引き用塗料(黄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA942CE-86 : 2.0kg [水性]道路線消し用塗料 |
ウェブカタログ画像
拡大
