品番 : EA942CG-65A
品名 : 1.6L [油性]鉄用ペイント(シルバー)
仕様
| メーカー | アサヒペン | 商品名 | 油性シルバーコート |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具などあらゆる鉄部・鉄製品(床を除く) | 内容量 | 1.6L |
| カラー | シルバー | 塗り面積(1回塗り) | 23~26㎡(タタミ14~16枚分) |
| 乾燥時間(指触) | 夏期:3~5時間 冬期:6~10時間 |
塗料の種類 | アルミニウムペイント |
| 塗膜の仕上がり | 特殊仕上げ(シルバー調) | ||
| つや有り | |||
| 屋内外用 | |||
| 金属光沢の高いアルミニウムペイント | |||
| 日光や雨に強く、光や太陽熱を反射する美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。 | |||
| 大変塗り易く、1回塗りで仕上がります。 | |||
| 塩害に強く、強力錆止め剤を配合していますので、錆の発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 | |||
| 【用具の手入れ】 使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。 |
|||
| 【下地処理など】 ・塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。 ・はがれかかった旧塗膜は皮スキやワイヤーブラシなどで充分に取り除きます。 ・乾燥後も塗膜をこすると色落ちします。 |
|||
| 【注意事項】 ・うすめずそのまま塗ってください。 ・食器など直接口に触れるものや、常時水につかるところ、常時手や衣服が触れるところ、車のマフラーなど耐熱性が必要なところには適しません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,180 円(税抜)/ 6,798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/30 09:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942CG-55A 0.7L [油性]鉄用ペイント(シルバー) |
| EA942CG-65A 1.6L [油性]鉄用ペイント(シルバー) |
