品番 : EA942CH-51
品名 : 1.6L [油性]クリヤコート(艶復活)
仕様
| メーカー | アサヒペン | 商品名 | ツヤ復活クリヤコート |
|---|---|---|---|
| 用途 | 外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面 | 内容量 | 1.6L |
| カラー | クリア | 塗り面積(1回塗り) | 21~24㎡(タタミ13~15枚分) |
| 乾燥時間 | 夏期:1.5~2時間 冬期:2~3時間 |
塗り重ね時間の目安 | 夏期:6時間以上 冬期:12時間以上 |
| 塗膜の仕上がり | 透明 | ||
| つや有り | |||
| 屋内外用 | |||
| 旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。 | |||
| 透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。 | |||
| 特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が良好です。 | |||
| 水性・油性塗料に上塗り可能です。 | |||
| 鉛・クロム化合物不使用 | |||
| 【用具の手入れ】 使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。 |
|||
| 【注意事項】 ・うすめずそのまま塗ってください。 ・素地に密着していない旧塗膜には適しません。塗装面の端でセロハンテープを用い、旧塗膜が素地に密着していることを確認してください。 ・旧塗膜を侵す恐れがありますので、目立たない部分で試し塗りをして乾燥性・旧塗膜への影響・密着性などをよく調べて、異常がないことを確かめてから塗ってください。 ・うすめずに塗ってください。 ・吸い込みの大きい面に塗ったときなど、ツヤが出にくい場合は重ね塗りします。その際、何度もハケ返しすると下地を溶かし、塗りにくくなりますので素早く塗ってください。 ・直接食品に触れる箇所、絶えず水がかかったり水につかるところ、いつも湿っているところ、耐熱性が必要なところ、自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接するイス等、シルバー系の塗装面には適しません。 ・かわら屋根、カラーベスト、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素系塗装のサイディング等の素材には適しません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,090 円(税抜)/ 6,699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/06/18 10:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1490ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942CH-51 1.6L [油性]クリヤコート(艶復活) |
| EA942CH-52 3.0L [油性]クリヤコート(艶復活) |
