品番 : EA942CH-8
品名 : 3.4L [油性]ウッドガード(外部用/マガホニー)
仕様
カラー | マホガニー | 内容量 | 3.4L |
---|---|---|---|
塗り面積(2回塗り) | 15~23m2 | 吸込みが大きい木部 乾燥時間(指触) | 夏期:4~6時間、冬期:8~12時間 |
吸込みが少ない木部 乾燥時間(指触) | 夏期:24時間、冬期:2~3日 | 重ね塗り時乾燥時間 | 5~8時間 |
うすめ方 | うすめずにそのまま塗ってください。 | 塗料の種類 | アルキド樹脂塗料 |
ツヤなし | |||
ログハウス・バルコニー・ベンチ・雨戸・戸袋・羽目板・下見板・破風・窓枠・窓格子・濡れ縁・ベランダ・門扉等の屋外未塗装木部にお使いください。 | |||
シロアリ、キクイムシなどに対しての防虫効果を発揮します。 | |||
腐れ、カビなどに対して、長時間強力な防腐、防カビ効果を発揮します。 | |||
色あせしにくい耐候性顔料使用。 | |||
木部に深く浸透し、内部から木部を守ります。 | |||
安全性を配慮した薬剤を使用しています。 | |||
うすめず使用してください。 | |||
用具の洗浄は、ペイントうすめ液(EA942C-1~1B)か、刷毛洗い液(EA942C-2)をお使いください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/02 19:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1557ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA942CH-7 3.4L [油性]ウッドガード(外部用/ライトオーク) |
EA942CH-8 3.4L [油性]ウッドガード(外部用/マガホニー) |