品番 : EA942CL-14
品名 : 2kg シーラー(EA942CL-12用)
仕様
| メーカー | アサヒペン | 内容量 | 2kg |
|---|---|---|---|
| カラー | クリア | 乾燥時間(指触) | 夏期:3~4時間 冬期:4~5時間 |
| 塗り重ね時間 | 夏期:3時間~7日 冬期:4時間~7日 |
塗り面積(1回塗り) | 18~22㎡ |
| 塗料の種類 | 下塗り用水性2液型エポキシ樹脂塗料 | うすめ方 | うすめずそのまま塗ってください。 |
| 水性2液型エポキシ強力防水塗料(EA942CL-12)の専用シーラーです。 | |||
| 水性2液型エポキシ強力防水塗料の密着性を向上させます。 | |||
| 劣化したコンクリート面にも深く浸透し、しっかりと強化します。 | |||
| あとしまつも水でできるので取扱いが簡単です。 | |||
| 【用具の手入れ】 使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。 |
|||
| 【下地処理など】 ・施工箇所の汚れ、古い塗膜、サビ、老化したコンクリートなどをワイヤーブラシで、油やグリースなどはアスファルト・コンクリート用クリーナーなどを使用して取り除き、乾燥させます。 ・施工箇所のひび割れ、キレツ、穴などは、セメントやコーキング材などで補修しておきます。 |
|||
| 【注意事項】 ・コンクリート、セメント、モルタル下地用です。 ・防水シート、FRP 防水、塗装していない金属面には使用しないでください。 ・ツルッとしたツヤがある面や強化コンクリートなどの特殊な処理をされたコンクリート面には適しません。 ・基材と硬化材を混合した塗料は、4~5時間以内に使用してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,610 円(税抜)/ 9,471 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/25 05:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1494ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA942CL-12 : 5kg [水性]エポキシ強力防水塗料(ライトグリーン) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
施工手順
