品番 : EA942CL-12
品名 : 5kg [水性]エポキシ強力防水塗料(ライトグリーン)
仕様
| 内容量 | 5kg | カラー | ライトグリーン |
|---|---|---|---|
| 乾燥時間(指触) | 夏期:1~2日 冬期:2~3日 |
塗り重ね時間 | 夏期:18時間~7日 冬期:18時間~7日 |
| 塗り面積(2回塗り) | 18~22㎡ | 塗料の種類 | 水性2液型エポキシ樹脂塗料 |
| 塗膜の仕上がり | 不透明(下地を隠す) | 使用温度範囲 | 10~60℃ |
| 用途 | ・屋上・陸屋根・ベランダ・駐車場・浴室・玄関の床などの防水・防塵用に ・耐薬品性を要求される工場や倉庫の床に |
||
| つや有り、屋内外用 | |||
| コンクリート・セメント・モルタル下地用です。 | |||
| タイル面のような高光沢に仕上がります。 | |||
| 水性2液型エポキシ樹脂塗料なので、硬くて強い塗膜が強力な防水・防塵効果を発揮します。 | |||
| 耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。 | |||
| 水でうすめられ、あとしまつも水でできるので取扱いが簡単です。 | |||
| 必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラー(EA942CL-14)を塗って下さい。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します) | |||
| 【うすめ方】 塗りにくいときは水(5%以内)でうすめてください。 |
|||
| 【用具の手入れ】 使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。 |
|||
| 【注意事項】 ・ツルッとしたツヤがある面や強化コンクリートなどの特殊な処理をされたコンクリート面には適しません。 ・基材と硬化材を混合した塗料は、4~5時間以内に使用してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,900 円(税抜)/ 21,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/03 12:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1541ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942CL-11 5kg [水性]エポキシ強力防水塗料(ライトグレー) |
| EA942CL-12 5kg [水性]エポキシ強力防水塗料(ライトグリーン) |
| EA942CL-13 5kg [水性]エポキシ強力防水塗料(ダークグリーン |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942CL-14 : 2kg シーラー(EA942CL-12用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
施工手順
使用方法
