品番 : EA942CM-11
品名 : スプレーガン(EA942CM-1,-2用)
仕様
| メーカー | Devcon(デブコン) | 型番 | R46013 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 80×350×200 | 重量 | 460g |
| イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングが可能。 | |||
| 曲線や文字、マークなどに適しています。 | |||
| 建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。 | |||
| スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,300 円(税抜)/ 27,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/30 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1495ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA942CM-1 : 750ml 路面線引スプレー(白) |
| 本体 | EA942CM-2 : 750ml 路面線引スプレー(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
