品番 : EA942CM-2
品名 : 750ml 路面線引スプレー(黄)
仕様
| メーカー | Devcon(デブコン) | 型番 | R47001 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 750ml | 色 | 黄 |
| 乾燥時間(指触) | 10分(20℃) | 塗り面積(1回塗り) | 5~7.5㎡(100mm幅で50~75m) |
| お手入れ方法 | 塗装後は、スプレー口の詰まりを防止するため、頭部を上向きにし内分のガスのみを2~3秒間噴射します。 その際に、ウェス(ぼろきれ)等で付着した塗料を拭います。 |
塗料の種類 | エポキシ系塗料 |
| 速乾性スプレー式ラインマーカー。 | |||
| 優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適。 | |||
| 隠蔽性が高く、少ない塗布量でラインが発色します。 | |||
| EA942CM-10(別売)と併用することで、マスキングテープ無しでも綺麗に線画できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,080 円(税抜)/ 5,588 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/09 22:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1495ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942CM-1 750ml 路面線引スプレー(白) |
| EA942CM-2 750ml 路面線引スプレー(黄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA942CM-12 : 交換ノズル(12個/EA942CM-1,-2用) |
| オプション | EA942CM-10 : スプレーライナー(ライン幅調整式) |
| オプション | EA942CM-11 : スプレーガン(EA942CM-1,-2用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
プロモーションビデオ
インストラクションビデオ
