品番 : EA942CM-12
品名 : 交換ノズル(12個/EA942CM-1,-2用)
仕様
| メーカー | Devcon(デブコン) | 型番 | R51999 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ42mm | 入数 | 12個 |
| ノズルの目づまり、紛失などの交換用 | |||
| スプレーライナー(EA942CM-10)使用時に、各スプレー(EA942CM-1、2)に装着します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/10 00:15現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1495ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA942CM-1 : 750ml 路面線引スプレー(白) |
| 本体 | EA942CM-2 : 750ml 路面線引スプレー(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
