品番 : EA942DN-12A
品名 : 3.7L 万能プライマー
仕様
| メーカー | 染めQテクノロジィ | 商品名 | ミッチャクロンマルチ |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 3.7L | カラー | クリアー |
| 塗布面積 | 約50㎡ ※塗布面積は目安です。被塗物、作業方法などで異なります。 |
上塗りまでの乾燥時間 | 上塗りが溶剤系の場合:20~30分程度 上塗りが水系の場合:2時間程度 ※乾燥時間は、気温20℃・湿度60%の環境下での目安です。気温・湿度により異なる場合があります。 |
| 塗料と被塗物の密着力を上げるプライマー | |||
| 金属から樹脂まで、多種多様な素材に対応(PPにも対応) | |||
| ペーパー研ぎが不要で作業工程の短縮、強力な密着力が得られます。 | |||
| 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 | |||
| 鉛やクロムなどの有害重金属は一切不使用 | |||
| 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可) | |||
| 油性タイプ | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| RoHS2 対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 23:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942DN-11A 420ml 万能プライマー |
| EA942DN-12A 3.7L 万能プライマー |
