品番 : EA942E-25
品名 : 1.6L [水性]多目的塗料(黒)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 商品名 | ECOアクア 極 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部 ・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部 ・ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなど ・浴室、台所などのモルタル、コンクリートなど |
主要適用材質 | 鉄、木、コンクリート・モルタル、窯業系サイディング、金属系サイディング、ビニールクロス、発泡スチロール、ガラス |
| カラー | 黒 | 内容量 | 1.6L |
| 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約45分 冬期:約2.5時間 |
塗り面積(1回塗り) | 約12~15㎡ (タタミの広さで:約7.4~9.3枚分) |
| うすめ液 | 水道水(用具洗いも) | ||
| つや有り | |||
| アクリル樹脂系エマルジョン塗料 | |||
| 揮発性有機溶剤(トルエン・キシレンなど)を含まないので、いやな臭いがありません。 | |||
| 鉛、クロムなどの有害な物質を使用しません。 | |||
| シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れています。 | |||
| 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強いです。 | |||
| 厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れています。 | |||
| 下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。 | |||
| F☆☆☆☆取得 ※F☆~取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多くほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。 |
|||
| ※窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,430 円(税抜)/ 5,973 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/01 22:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1494ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EM-87 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
