品番 : EA942EB-13A
品名 : 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/黒)
お徳用タイプの水性塗料
仕様
カラー | 黒 | 内容量 | 0.7L |
---|---|---|---|
乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約45分 冬期:約1.5時間 |
塗り面積(1回塗り) | 約5㎡ (タタミの広さで:約3枚分) |
用途 | 鉄部、木部、トタン | うすめ液 | 水道水(用具洗いも) |
半つや | |||
アクリル樹脂系エマルジョン塗料 | |||
強力さび止め剤、かび止め剤を配合 | |||
落ち着いたつやに仕上がります。 | |||
乾燥が速く、いやな臭いもおさえてあります。 | |||
屋内外のいろいろなものに塗れます。 | |||
※自動車、バイク、壁紙、バスタブ、高級家具、テーブル、床などへの塗料は出来ません。 | |||
F☆☆☆☆取得 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/06 21:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
カタログページ | 1559ページ |
代替品
|