品番 : EA942EB-36
品名 : 300ml 水性多用途スプレー(オレンジレッド)
幅広い用途に使え、全てにおいて高機能
仕様
| カラー | オレンジレッド | 内容量 | 300ml |
|---|---|---|---|
| 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約15分 冬期:約25分 |
塗り面積(2回塗り) | 約0.5~1.0㎡ (タタミの広さで:約1/2枚分) |
| 用途 | 屋内外のいろいろな場所・物 鉄部、木部、コンクリート、ガラス、スレート、プラスチック製品など発泡スチロールにも塗れます ※スチロール、ABS、アクリル、硬質塩ビ以外は塗れません |
うすめ液 | 不要 |
| ノズル | 平吹き | ||
| つや有り | |||
| 水溶性アクリル樹脂系塗装 | |||
| ラッカースプレー並みの速乾性を持つ水性スプレー | |||
| ドライ感のある塗膜は汚れがつきにくく長期間美しさを保ちます。 | |||
| 硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。 | |||
| 密着力に優れ、折り曲げにも強い力を発揮します。 | |||
| 非危険物(指定可燃物)で安心。 有害物質を含まずいやなニオイもないので室内での塗装に最適です。 |
|||
| ※用途表示以外には使用しないでください。(自動車、高級家具、食器類、床、浴室などの常時水を使用する箇所、熱いものを置くテーブルなど) | |||
| 下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
特定化学物質は含有していない商品です。 有機則にも対応しています。 |
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2025/11/03 12:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1544ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EM-110 : 400ml 万能プライマー |
