品番 : EA942EB-65
品名 : 0.7L [水性]錆止め塗料(赤さび)
美しい仕上がり、強い防錆力
仕様
| カラー | 赤さび | 内容量 | 0.7L |
|---|---|---|---|
| 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約25分 冬期:約45分 |
塗り面積(1回塗り) | 約6㎡ (タタミの広さ:約4枚分) |
| 用途 | 門扉、窓枠、鉄骨、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、とい、トタンサイディングなど鉄部・トタンの上塗り兼用さび止め | うすめ液 | 水道水(用具洗いも) |
| 半つや | |||
| アクリル樹脂系エマルジョン塗料 | |||
| シルキーなつやの塗膜は上塗りなしでも十分に塗膜を錆から護ります。 | |||
| 被膜力が大きく刷毛さばき性に優れているので塗りやすく作業性が良好です。 | |||
| においも少なく安全 | |||
| 水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です。 | |||
| ※2液形塗料、ラッカー形塗料など強溶剤タイプの上塗り塗料は使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 16:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1541ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA944DH-11 : 1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー) |
| 本体 | EA944DH-12 : 1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン) |
| 本体 | EA944DH-13 : 1.0kg 滑り止めコート剤(グレー) |
| 本体 | EA944DH-14 : 1.0kg 滑り止めコート剤(ブラック) |
| 本体 | EA944DH-21 : 1.0kg 滑り止めコート剤(OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大

