品番 : EA942ED-3
品名 : 0.7L [油性]錆止め塗料(ねずみ)
プロも認める塗りやすさ
仕様
カラー | ねずみ | 内容量 | 0.7L |
---|---|---|---|
乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約5時間 冬期:約10時間 |
塗り面積(1回塗り) | 約8㎡ (タタミの広さで:約5枚分) |
用途 | 門扉、シャッター、柵、鉄骨、窓枠など屋内外の鉄部のさび止めに | ||
つや消し | |||
中油性アルキド樹脂系塗料 | |||
被覆力が大きく刷毛さばき性に優れているので塗りやすく作業性が良好です。 | |||
水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です。 | |||
※2液形塗料、ラッカー型塗料など強溶剤タイプの上塗り塗料は使用できません。 | |||
うすめ液はEA942EP-2・-3をご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/23 15:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
カタログページ | 1538ページ |