詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EE-12

品名 : 300ml [油性]エポキシ錆止めスプレー(ライトグレー)

仕様

メーカー サンデーペイント 用途 鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、柵、窓枠など屋内外の鉄部・アルミ・トタンのさび止めに
主要適用材質 鉄、トタン、金属系サイディング、アルミ(発色アルマイトを除く) カラー ライトグレー
内容量 300ml 乾燥時間(表面乾燥) 20℃:約15分
冬期:約25分
塗り面積(1回塗り) 約1.2~1.6㎡
(タタミの広さ:約3/4枚分)
うすめ液 不要
ノズル 丸吹き
つや消し
エポキシ変性アルキド樹脂系塗料
一日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ
ラッカーから水性塗料まで各種塗料が上塗りできます。
2時間後上塗りができます。
長期間さびの発生を防ぎます。
上塗り塗料との密着性も良いきめ細やかな美しい塗膜です。
※2液形塗料には一部塗れないものもありますので、必ず試し塗りを行ってから塗装してください。
追加説明
カタログ価格

1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/12 04:57現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1489ページ
バリエーション一覧
EA942EE-11 300ml [油性]エポキシ錆止めスプレー(赤さび)
EA942EE-12 300ml [油性]エポキシ錆止めスプレー(ライトグレー)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top