品番 : EA942EE-32
品名 : 300ml 環境配慮型錆び止めスプレー(グレー)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど屋内外の鉄部・トタンのさび止めに |
|---|---|---|---|
| 主要適用材質 | 鉄、金属系サイディング | カラー | グレー |
| 内容量 | 300ml | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約45分 冬季:約90分 |
| 塗り面積(1回塗り) | 約1.2~1.6㎡ (タタミの広さで約3/4枚分) |
うすめ液 | 不要 |
| ノズル | 丸吹き | ||
| つや消し | |||
| 変性アルキド樹脂系塗料 | |||
| 安全性の高い環境配慮型でありながら、鉛系さび止めJIS K 5625同等の防錆力があります。 | |||
| 乾燥性に優れ、スピードに作業できます。 | |||
| 非危険物(指定可燃物)タイプですので、安心して使用できます。 | |||
| JIS-K-5674認定さび止め塗料充填品(商品自体はJIS規格品ではありません) | |||
| F☆☆☆☆取得 ※F☆~取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多くほど放散が少なくなります。 F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/01 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1489ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EE-31 300ml 環境配慮型錆び止めスプレー(赤さび) |
| EA942EE-32 300ml 環境配慮型錆び止めスプレー(グレー) |
| EA942EE-33 300ml 環境配慮型錆び止めスプレー(黒) |
| EA942EE-34 300ml 環境配慮型錆び止めスプレー(白) |
