品番 : EA942EF-21
品名 : 16 ㎏ 水性・外壁サイディング塗料(ホワイト)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 外壁、サイディング、塀などの上塗りに |
|---|---|---|---|
| 主要適用材質 | コンクリート・モルタル、窯業系サイディング | カラー | 白 |
| 内容量 | 16kg | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約20分 冬期:約1.5時間 |
| 塗り面積(1回塗り) | 約140㎡ (凹凸面:約100㎡) |
うすめ液 | 水道水(用具洗いも) |
| つや有り | |||
| シリコン樹脂系エマルジョン塗料 | |||
| 酸性雨、排気ガス、塩害などに耐える強靭な塗膜 | |||
| 粘着性が少ないため汚れにくく汚れが取れやすいので長期間建物を美しく保ちます。 | |||
| 下地の伸縮に対応するのでクラックの発生を防ぎます。 | |||
| 作業性に優れた超速乾タイプ | |||
| 強力防カビ、防藻剤の配合とシリコン樹脂との組み合わせによりカビや藻の発生を防ぎます。 | |||
| 下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,200 円(税抜)/ 31,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/04 22:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1494ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EF-21 16 ㎏ 水性・外壁サイディング塗料(ホワイト) |
| EA942EF-24 16 ㎏ 水性・外壁サイディング塗料(アイボリー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EM-87 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA942EF-24です。
