品番 : EA942EG-21
品名 : 3.0L 室内壁・浴室用 水性塗料(ホワイト)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 屋内のコンクリート、モルタル、木部、各種壁紙、リビングルーム、浴室、台所、トイレ、洗面所など屋内の壁、天井 |
|---|---|---|---|
| 主要適用材質 | コンクリート・モルタル、ビニールクロス | カラー | 白 |
| 内容量 | 3.0L | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約45分 冬期:約1.5時間 |
| 塗り面積(1回塗り) | 約30㎡ (タタミの広さで:約18枚分) |
うすめ液 | 水道水(用具洗いも) |
| つや消し | |||
| アクリル樹脂系エマルジョン塗料 | |||
| 有機溶剤などの揮発成分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。 | |||
| 合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解できるので、アレルギーにくいです。 | |||
| いやなニオイも少なく室内で安心して作業できます。 | |||
| 目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。 | |||
| 防カビ剤と抗菌剤とのダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。 | |||
| F☆☆☆☆取得 ※F☆~取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多くほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。 |
|||
| 下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。 | |||
| ※布製の壁紙、紙壁紙、繊維壁、綿壁には塗れません。 | |||
| ※浴槽、タイル、鉄などの金属製品、フッ素樹脂加工などの特殊加工面、床面などには塗れません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,160 円(税抜)/ 8,976 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/01/13 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1494ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EM-87 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料) |
