品番 : EA942EH-101A
品名 : 400ml 線引きスプレー(アスファルト用/白)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面標示、マーキングなどに |
|---|---|---|---|
| 主要適用材質 | コンクリート・モルタル | 色 | 白 |
| 内容量 | 400ml | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約30分 冬期:約60分 |
| 塗り面積(1回塗り) | 1.0~1.4㎡ (約9cm幅で:11~15m) |
うすめ液 | 不要 |
| ノズル | 丸吹き | ||
| つや消し | |||
| 油性タイプ | |||
| 逆さ吹きOK | |||
| 水溶性アクリル樹脂系塗料 | |||
| 抜群の隠蔽力と高い耐候性を発揮します。 | |||
| 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 | |||
| きれいで簡単に線引きやマーキングができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/15 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1495ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EH-101A 400ml 線引きスプレー(アスファルト用/白) |
| EA942EH-102A 400ml 線引きスプレー(アスファルト用/黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
