詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EH-131A

品名 : 200ml [ISOホイールナット用]マーキングスプレー(白)

仕様

用途 日常点検時、タイヤ交換時、定期点検・車検整備時に カラー 白
内容量 200ml 塗り面積 3×40mm(約1000回分)
乾燥時間(指触) 20℃:15~20分
冬期:30~40分
サイズ φ72×280(H)mm
つや有り
くっきりとしたラインで、ナットの緩みの有無を目視でチェック出来ます。
マーキングしたいホイールナットに被せて、軽くシュッと一瞬音がするまで押し込めば、誰でも簡単にキレイなラインが引けます。
※ISO仕様のホイール用です。JIS仕様のホイールナットには使用できません。
追加説明
カタログ価格

4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/31 21:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1499ページ
バリエーション一覧
EA942EH-131A 200ml [ISOホイールナット用]マーキングスプレー(白)
EA942EH-132A 200ml [ISOホイールナット用]マーキングスプレー(黄)
ウェブカタログ画像
  • 色見本
  • クッキリとしたラインで、ナットの緩みの有無を目視でチェック出来ます。\n※画像は代表画像です。
  • ※本商品は-131Aです。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top