品番 : EA942EH-334
品名 : [EA942EH-304,-314用] インク(白/遅乾性)
仕様
| 色 | 白 | 仕様 | EA942EH-304、314用 |
|---|---|---|---|
| 安全性の高いインキを採用しています。 | |||
| 遅乾性のため、マーキング後、約24時間で乾燥します。 | |||
| 約500回のマーキングが可能 | |||
| 耐水性、耐光性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 09:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1243ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA942EH-324 : [EA942EH-304,-314用]本体 |
