品番 : EA942EH-353
品名 : [EA942EH-351用] インク(黄/遅乾性)
仕様
| 色 | 黄 | 仕様 | EA942EH-351用 |
|---|---|---|---|
| 連続マーキング回数 | 約1000回(1カートリッジあたり) | インキ乾燥時間 | 約4時間 |
| 入数 | 5個 | ||
| ボルトライン フレックス用 インキカートリッジ | |||
| ボルトに押し当てるだけで、まっすぐな合いマークをマーキングできます。 | |||
| 建築、土木、機械、電気等、各種産業の合いマーク作業に最適 | |||
| スタンプタイプで作業効率大幅アップ | |||
| 安全性の高いキシレンフリーインキを採用 | |||
| ご利用には別売のボルト用マーキングスタンプ本体(EA942EH-351)が必要です。 ※ページ下部「その他関連」参照ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,190 円(税抜)/ 6,809 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EH-352 [EA942EH-351用] インク(白/遅乾性) |
| EA942EH-353 [EA942EH-351用] インク(黄/遅乾性) |
| EA942EH-354 [EA942EH-351用] インク(赤/遅乾性) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA942EH-351 : ボルト用マーキングスタンプ (M8~M12用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
ボルトラインフレックス 使い方動画
