品番 : EA942EH-42
品名 : 14kg 油性・コンクリート床塗料(ライトグレー)
防塵・美装に
水・油・摩耗に強い
色褪せも少なく長期間床を美しく保ちます
水・油・摩耗に強い
色褪せも少なく長期間床を美しく保ちます
仕様
カラー | ライトグレー | 内容量 | 14kg |
---|---|---|---|
乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約45分 冬期:約1.5時間 |
塗り面積(2回塗り) | 30㎡ (タタミの広さで:約18枚分) |
用途 | 屋内外のコンクリート、モルタル面 ガレージ、ベランダ、ポーチ、倉庫、工場などのコンクリート床面 |
||
つや有り | |||
塩化ビニル系塗料 | |||
コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。 | |||
水・油・摩耗に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます。 | |||
うすめ液はEA942EP-7・-8をご使用ください。 50~100%くらいうすめた本製品を下塗りとして塗装してください。 下塗り乾燥後、2回目以降は30~50%くらいうすめて塗装してください。 |
|||
※フォークリフト、トラックなど重量物を運搬する車輛が走行するところや常時湿っているところ、水が溜まりやすいところは塗装できません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,100 円(税抜)/ 25,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 05:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
カタログページ | 1556ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA942EH-36 7kg 油性・コンクリート床塗料(ライトグレー) |
EA942EH-37 7kg 油性・コンクリート床塗料(若竹色) |
EA942EH-42 14kg 油性・コンクリート床塗料(ライトグレー) |
EA942EH-43 14kg 油性・コンクリート床塗料(緑) |
EA942EH-44 14kg 油性・コンクリート床塗料(若竹色) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA942EP-7 : 400ml ラッカー系塗料・うすめ液 |
オプション | EA942EP-8 : 1.6L ラッカー系塗料・うすめ液 |