品番 : EA942EK-24
品名 : 3.4L 屋内外木部用天然樹脂塗料(ウォルナット)
カタログ訂正
25/12/19 詳しくはWEB仕様をご確認ください。(No.56、57 1253)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 屋内・屋外の木部、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、戸袋、ドア、未塗装の木製床などに |
|---|---|---|---|
| 適用材質 | 木 | 内容量 | 3.4L |
| 色 | ウォルナット | 塗り面積(2回塗り) | 約24㎡ (タタミの広さで:約15枚分) |
| 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約13時間 冬期:約16時間 |
うすめ液 | エコウッド専用うすめ液(用具洗いも) |
| 規格 | 厚生労働省告示 201号適合品 | ||
| 油性タイプ | |||
| つや消し | |||
| 自然の植物油が持つ高浸透力により、内部から防腐、防湿、防虫、抗菌の効果を発揮します。 | |||
| ラックロウ、ミツロウワックスの配合で、高い撥水効果が長時間持続します。 | |||
| 耐候性の強い弁柄などの自然系着色剤を使用で、長期間色あせを起しません。 | |||
| 溶剤臭が低いので、屋内の塗装でも臭いが気になりません。 | |||
| FDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。 | |||
| ※うすめ液は専用のEA942EK-52を必ずご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/02 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1492ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EK-52 : 1.0L [EA942EK-21~-26用]うすめ液 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
