品番 : EA942EM-24
品名 : 300ml エナメルスプレー(透明)
ラッカースプレーの約2倍の広さが塗れ、高級感のあるつやと肉厚
仕様
カラー | クリアー | 内容量 | 300ml |
---|---|---|---|
乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約45分 冬期:約1.5時間 |
塗り面積(2回塗り) | 約1.0~1.5㎡ (タタミの広さで:約0.6~1枚分) |
用途 | 門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など 屋内外木部、木製造作物、家具など(床を除く) ホビー、工作品 |
うすめ液 | 不要 |
ノズル | 平吹き | ||
つや有り | |||
アルキド樹脂系塗料 | |||
塗膜がきわめて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。(メーカー比) | |||
エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/05/24 07:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1562ページ |