詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EM-72

品名 : 300ml 耐熱スプレー(銀)

耐熱温度600℃、はがれにくい

仕様

カラー 内容量 300ml
乾燥時間(表面乾燥) 20℃:約1時間
冬期:約2時間
塗り面積(1回塗り) 約2㎡
(タタミの広さで:約1.2枚分)
耐熱温度 600℃ うすめ液 不要
ノズル 丸吹き
油性タイプ
アクリル変成シリコン樹脂系塗料
ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性の必要なところへ塗布して下さい。
はがれにくく、変色も少ないです。
燃焼中のストーブなどには吹きつけないでください。
有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくしてください。
常温で2時間以上乾燥後に被塗物を使用し、加熱(180℃程度の熱で約20~30分以上)することにより塗膜が硬化します。
【使用上の注意】
5℃以下の時や雨天、湿気の高いときは(85%以上)は塗装しないでください。
高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気など温度が40℃以上となる所に置かないでください。
追加説明
カタログ価格

1,720 (税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2025/11/04 14:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1535ページ
バリエーション一覧
EA942EM-71 300ml 耐熱スプレー(黒)
EA942EM-72 300ml 耐熱スプレー(銀)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top