品番 : EA942EM-833
品名 : 300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用)(48本)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 用途 | 陸・海上用 |
|---|---|---|---|
| カラー | OD色 | 内容量 | 300ml |
| 乾燥時間 | 指触:約10分 半硬化:約30分 |
塗り面積(1回塗り) | 約2.0~3.0㎡ |
| 入数 | 48本 | ||
| つや消し | |||
| つやのない落ち着いた仕上がりになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,800 円(税抜)/ 54,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 87 (2026/11/23 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 48 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1497ページ 2544ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EM-33 300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用) |
| EA942EM-833 300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用)(48本) |
