品番 : EA942EM-836
品名 : 300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海用)(48本
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 用途 | 陸・海上用 |
|---|---|---|---|
| カラー | OD色 | 内容量 | 300ml |
| 乾燥時間(指触) | 20℃:約10分 冬期:約20分 |
塗り面積(1回塗り) | 約2.0~3.0㎡ |
| 入数 | 48本 | ||
| 3分つや | |||
| 鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修に最適 | |||
| 下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,800 円(税抜)/ 54,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/07/26 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 48 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1497ページ 2544ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EM-36 300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海) |
| EA942EM-836 300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海用)(48本 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EM-110 : 400ml 万能プライマー |
