品番 : EA942EN-13
品名 : 4.0㎏ [油性]船底用塗料(白)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | FRP船・木船・鋼船の船底用 |
|---|---|---|---|
| カラー | 白 | 内容量 | 4kg |
| 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約3時間 冬期:約5.5時間 |
塗り面積(2回塗り) | 約20㎡ (タタミの広さで:約12枚分) |
| うすめ液 | シーブルーエース専用シンナー(用具洗いも) | ||
| つや消し | |||
| 変性ビニル樹脂系塗料 | |||
| スズフリー自己研磨型、長期防汚塗料 | |||
| 走行により生じる水圧で、自然に塗膜の表面が研磨され、長期間防汚効果を発揮します。 | |||
| 密着性に優れており、プライマー塗装をせずにFRPにも直接塗装できます。 | |||
| 船と海水との摩擦抵抗を低減しますので、燃料の消費を節約できます。 | |||
| うすめ液はEA942EN-35・-36をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/28 02:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1492ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EN-1 2.0㎏ [油性]船底用塗料(赤) |
| EA942EN-2 2.0㎏ [油性]船底用塗料(青) |
| EA942EN-3 2.0㎏ [油性]船底用塗料(白) |
| EA942EN-11 4.0㎏ [油性]船底用塗料(赤) |
| EA942EN-12 4.0㎏ [油性]船底用塗料(青) |
| EA942EN-13 4.0㎏ [油性]船底用塗料(白) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EN-35 : 1.0L 船舶用塗料専用シンナー(うすめ液) |
| オプション | EA942EN-36 : 4.0L 船舶用塗料専用シンナー(うすめ液) |
