品番 : EA942EN-33
品名 : 4.0㎏ [油性塗料]上部構造物(空色)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | FRP船、木船、鋼船の外舷部、上部構造用 |
|---|---|---|---|
| カラー | 空色 | 内容量 | 4kg |
| 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約2時間 冬期:約4.5時間 |
塗り面積(2回塗り) | 約32㎡ (タタミの広さで:約20枚分) |
| うすめ液 | シーブルーエース専用シンナー(用具洗いも) | ||
| つや有り | |||
| 油性タイプ | |||
| アクリル樹脂系塗料 | |||
| 光沢保色性に優れたアクリル樹脂系塗料ですので、船舶を美しく護ります。 | |||
| うすめ液はEA942EN-35・-36をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/13 22:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1492ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EN-31 4.0㎏ [油性塗料]上部構造物(白) |
| EA942EN-33 4.0㎏ [油性塗料]上部構造物(空色) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EN-35 : 1.0L 船舶用塗料専用シンナー(うすめ液) |
| オプション | EA942EN-36 : 4.0L 船舶用塗料専用シンナー(うすめ液) |
