品番 : EA942EP-11A
品名 : 400g 塗膜はがし剤
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 屋内外の鉄部・木部・コンクリート・スレートに塗装された塗膜の剥離に |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 400g | 標準はくり面積 | 約1.3~2㎡ |
| 標準塗布量 | 200~300g/㎡ | 塗装方法 | 刷毛使用 |
| 非塩素系 | |||
| 油性、水性、ラッカー、ニスなどの塗膜はがしに最適 | |||
| 塗布後10~30分程で塗膜が軟化しますので、1時間以内に塗膜を除去して下さい。 | |||
| 塩素系溶剤(ジクロロメタン)を含まないので、環境に優しく安心して使用できます。 | |||
| 塗りやすく、塗膜への浸透力が高いです。 | |||
| ※自動車、高級家具、玄関ドア、各種プラスチック・ゴムに塗られた塗膜のはくりには使用しないで下さい。 | |||
| ※2液タイプ、焼付塗装には適しません。 | |||
| ※用具の洗浄はペイントうすめ液をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/25 04:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1494ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EP-11A 400g 塗膜はがし剤 |
| EA942EP-12A 1.0kg 塗膜はがし剤 |
