品番 : EA942EP-21
品名 : 100ml [EA942EC-91~-94用]うすめ液
仕様
| メーカー | サンデーペイント | メーカー商品名 | ビニローゼ |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 100ml | ||
| EA942EC-91~-94専用うすめ液 | |||
| ※塗料がねばって塗りにくくなったら、少しずつ塗料に入れてうすめてください。 | |||
| ※用具洗いにもお使いください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/30 03:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1492ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA942EC-91 : 80ml 合成樹脂・万能塗料(白) |
| 本体 | EA942EC-92 : 80ml 合成樹脂・万能塗料(黒) |
| 本体 | EA942EC-93 : 80ml 合成樹脂・万能塗料(赤) |
| 本体 | EA942EC-94 : 80ml 合成樹脂・万能塗料(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
