品番 : EA942EC-92
品名 : 80ml 合成樹脂・万能塗料(黒)
仕様
メーカー商品名 | ビニローゼ | 内容量 | 80ml |
---|---|---|---|
カラー | 黒 | 塗り面積(1回塗り) | 約1m2 |
塗り面積(2回塗り) | 約0.5m2 | 乾燥時間(指触) | 夏季(20℃):約15分 冬季(5℃):約30分 |
用途 | ・鉄・木・コンクリート・電気器具・工作品・模型等の塗装 ・油、薬品、水のかかりやすい所(エンジン付模型や水まわりの木部、植木鉢の台、機械まわり等)の塗装。 |
特長 | ・色々な物に塗れ、乾燥が早い ・耐侯性に優れた万能型塗料 ・耐油性・耐薬品性・耐水性も優れています |
うすめ液 | 専用うすめ液(EA942EP-21)をお使いください。 他のうすめ液ではうすめることができません。(用具洗いも) |
容器サイズ | φ55×60(H)mm |
重量 | 115g | 容器材質 | スチール |
下塗り剤はEA942EM-87が使用可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/23 17:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
カタログページ | 1539ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA942EC-91 80ml 合成樹脂・万能塗料(白) |
EA942EC-92 80ml 合成樹脂・万能塗料(黒) |
EA942EC-93 80ml 合成樹脂・万能塗料(赤) |
EA942EC-94 80ml 合成樹脂・万能塗料(黄) |
EA942EP-21 100ml [EA942EC-91~-94用]うすめ液 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA942EM-87 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)