品番 : EA942ES-100A
品名 : 1.1kg FRP補修キット
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・FRPの形成品の補修:ヒビ割、欠損部、凹み、などの補修や加工、継ぎ足しなどの加工 ・FRPの形成品の作成:置物、模型、各種パーツ類の作成 |
キット内容 | ・FRP用ポリエステル樹脂(主剤) ・FRP用ポリエステル樹脂(硬化剤) ・FRP用形成用ガラス繊維(ランダム/マット) ・FRP用形成用ローラー(鉄) ・FRP用形成用ローラー(鉄/毛織物) ・保存容器 ・ケース |
| 内容量 | 主剤:1kg 硬化剤:100g ガラス繊維:1.0㎡ |
主剤色 | アメ色 |
| 使用温度範囲 | 10~30℃ | 塗布面積 | 0.6~0.7㎡ |
| 乾燥時間 | 20℃:約20~40分 冬期:約30~60分 |
硬化時間 | 約30~60分 |
| 添加量(重量比) | 10~15℃: 添加量=10%、主剤:硬化剤=100:10 15~25℃: 添加量=7%、主剤:硬化剤=100:7 25~30℃: 添加量=5%、主剤:硬化剤=100:5 |
ローラーサイズ | 鉄:90(W)×265(L)mm 鉄/毛織物:120(W)×286(L)mm |
| 保存容器サイズ | 158(W)×224(D)×80(H)mm | ケースサイズ | 400(W)×215(D)×195(H)mm |
| 必要な基本資材や専用道具が一通り揃っているため、すぐに施工可能です。 | |||
| ガラスマットは樹脂の含浸・脱泡がしやすく、しなりに対する強度が優れています。 | |||
| 樹脂を塗るためのローラーだけでなく、気泡を抜くための脱泡用ローラー(鉄製)まで同梱しているので、仕上がりの強度や美しさを高められます。 | |||
| 専用ケース付きで、散らかりがちな資材をまとめて保管できます。 | |||
| <使用方法> 1.補修面の汚れなどをFRP用ポリエステル洗浄剤でよく洗浄してください。 ※夏場など、直射日光の下での使用など避けてください。 2.主剤と硬化剤を混合、添加量は規定に従って入れてよく撹拌してください。 3.硬化剤を添加すると硬化が始まります。必要な分量だけ作ってください。 4.FRP用ガラスクロスにローラーなどで塗り広げ、気泡を脱泡用ローラーできれいに取り除いてください。 ※強度を出すためには、この作業を数回繰り返してください。 5.用具などの洗浄はFRP用ポリエステル洗浄剤を使用してください。 |
|||
| ※施工後完全に硬化した後に重ね付けするには、ポリエステル樹脂にパラフィン(ワックス)が含まれていますので、表面を軽くヤスリがけする等しワックス成分を除去し、施工して下さい。 | |||
| ※セット商品詳細は下記のその他関連をご参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 05:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
