詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942ES-12

品名 : 200g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤])

仕様

EA942ES-1~-18用、ポリエステル樹脂に添加する硬化剤です。
気温により添加量が異なります。
硬化剤は必ずハカリで計算して添加して下さい。
添加量(重量比) 10~15℃、添加量=10%、主剤:硬化剤=100:10
 15~25℃、添加量=7%、 主剤:硬化剤=100:7
 25~30℃、添加量=5%、 主剤:硬化剤=100:5
内容量 200g
硬化時間 約30~60分 使用温度範囲 10~30℃
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

1,800 (税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/11/03 16:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1535ページ
バリエーション一覧
EA942ES-11 100g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)
EA942ES-12 200g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤])
EA942ES-13 400g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA942ES-13です。

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top