品番 : EA942ES-1A
品名 : 0.5㎏ ポリエステル樹脂(FRP用主剤/アメ色)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 商品名 | FRP用ポリベスト主剤 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・FRPの形成品の補修:ヒビ割れ、欠損部、凹み、などの補修や加工、継ぎ足しなどの加工 ・FRPの形成品の作成:置物、模型、各種パーツ類の作成 |
主要適用材質 | FRP |
| 内容量 | 0.5kg | 色 | アメ色 |
| 乾燥時間 | 20℃:約20~40分 冬期:約30~60分 |
塗布面積 | 0.3~0.4㎡ |
| 使用温度範囲 | 10~30℃ | ||
| FRP用不飽和ポリエステル樹脂 | |||
| ※FRPの形成には、本主剤と硬化剤(EA942ES-11~13)とガラス繊維(EA942ES-30~43)を必ず併用して下さい。 | |||
| FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 | |||
| FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7㎡を目安に施工できます。 | |||
| ※施工後完全に硬化した後に重ね付けするには、ポリエステル樹脂にパラフィン(ワックス)が含まれていますので、表面を軽くヤスリがけする等しワックス成分を除去し、施工して下さい。 | |||
| 温度が高いところで保管していると、中身が固まる場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 20:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
