詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942ET-200

品名 : 500g 塗料固化剤

仕様

メーカー アサヒペン 用途 水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、薄め液などの廃棄処理用
内容量 500g 廃塗料の処理目安 500gで約6000mlまで
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
※取り扱い中は手袋などを着用し、皮膚に触れないようにしてください。
追加説明
カタログ価格

2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/11/01 04:39現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 0157ページ
バリエーション一覧
EA942ET-100 35g 塗料固化剤
EA942ET-200 500g 塗料固化剤
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top