品番 : EA942EV-10
品名 : 100ml 蓄光スプレー
仕様
| 内容量 | 100ml | 色 | クリーム |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | 10~30℃ | 乾燥時間 | 夏期:約20分 冬期:約40分 |
| 発光時間 | 4~8時間 | ||
| 油性タイプ | |||
| 屋外での停電対策、避難誘導、ホビーに | |||
| 蓄光スプレーを使用する際、下地スプレー(別売:EA942EV-20)の使用をお勧めします。 | |||
| 下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/11 00:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1498ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EV-20 : 100ml マルチプライマー |
| オプション | EA942EM-110 : 400ml 万能プライマー |
