品番 : EA942EV-21
品名 : 20g 水性夜光ペイント(レモン)
仕様
| 色 | レモン | 内容量 | 20g |
|---|---|---|---|
| 乾燥時間(指触) | 夏期:50~70分 冬期:120~180分 |
塗り面積(2回塗り) | 0.02㎡ |
| つや消し | |||
| 塗膜が照明等の光を蓄え、暗闇で光る水性の夜行ペイントです。 | |||
| 光を3~5分照射すると、暗闇で15~20分程度発光します。 | |||
| 光を照射すれば何度でも使用できます。 | |||
| 照射する光は蛍光灯、水銀灯、ブラックライト等の波長の短い方が有効です。 | |||
| ※水で用具を洗ってください。 | |||
| ※屋外では変色しますので使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 04:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1498ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EV-21 20g 水性夜光ペイント(レモン) |
| EA942EV-22 20g 水性夜光ペイント(オレンジ) |
| EA942EV-23 20g 水性夜光ペイント(グリーン) |
ウェブカタログ画像
拡大
