品番 : EA942EW-21
品名 : 1.0kg 油性蛍光塗料(レモン) [屋内外用]
仕様
| つや消し | |||
| アルキド樹脂蛍光塗料 | |||
| 容量 | 1kg | 色 | レモン |
|---|---|---|---|
| 標準塗装仕様 | 下塗:白色油性塗料(1回) 上塗:本製品(2回) |
乾燥時間(指触) | 20℃:約30分、冬期:約1時間 |
| 塗り面積(2回塗り) | 4㎡ | ||
| 油性ペイントの上に重ね塗り可能。 | |||
| 1回塗りの膜厚が大きく刷毛塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良い。 | |||
| 指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくい。 | |||
| 肉持感がよく、垂れにくい。 | |||
| 弱溶剤型なので作業がしやすい。 | |||
| 耐候性が良い。 | |||
| うすめ液 | 塗料用シンナー | 注意 | カラー見本は、実物とは多少異なります。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/01 21:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1498ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EW-21 1.0kg 油性蛍光塗料(レモン) [屋内外用] |
| EA942EW-22 1.0kg 油性蛍光塗料(イエロー) [屋内外用] |
| EA942EW-23 1.0kg 油性蛍光塗料(オレンジ)[屋内外用] |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EW-36 : 1.0kg 油性蛍光塗料コーティング剤 |
