品番 : EA942EX-50
品名 : 300ml 密着プライマー(導電塗料用)
仕様
| メーカー | プラスコート | 型番 | PCS-1912PP |
|---|---|---|---|
| 商品名 | polycalm | 内容量 | 300ml |
| 色 | 乳半色 | 乾燥時間 | 乳半色になればOK |
| 対象 | 密着性〇:PP、PA6(6ナイロン)、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ/密着性△:PE | ||
| 導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。 | |||
| 密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属等の密着用下塗り材としてお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 23:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1488ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA942EX-26 : 15ml 導電塗料タッチアップペン(多用途) |
| 本体 | EA942EX-27 : 40ml 導電塗料タッチアップペン(多用途) |
