品番 : EA942EX-26
品名 : 15ml 導電塗料タッチアップペン(多用途)
仕様
| メーカー | プラスコート | 型番 | PTP-G1501 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | polycalm | 色 | 灰茶色 |
| 使用温度範囲 | -50~130℃ | 内容量 | 15ml |
| 硬化時間 | 約12時間(25℃) | 乾燥時間(指触) | 約10分(25℃) |
| 耐熱温度 | 130℃ | 塗布面積 | はがき大(目安) |
| 表面抵抗率 | 約0.7Ω/sq(60μm厚) | 対象 | PBT、一般プラスチック、ガラス、金属など(※PP、PE、ナイロン等には別売の下塗りプライマー(EA942EX-50)が必要となります。) |
| 用途 | 医療機器、分析機器、電子機器、車載部品、船舶・航空関連機器、ホビー、DIY、電極補修 など | ||
| 15ml入タッチアップペンタイプです。 | |||
| ガラスやPBT・PETに高密着。 | |||
| 車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線補修、プリント基板の補修などに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/31 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1488ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EX-26 15ml 導電塗料タッチアップペン(多用途) |
| EA942EX-27 40ml 導電塗料タッチアップペン(多用途) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EX-50 : 300ml 密着プライマー(導電塗料用) |
