品番 : EA943KC-1A
品名 : 48mmx100m OPP梱包用カラーテープ(白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 3M | 型番 | 311 |
---|---|---|---|
幅(mm) | 48 | 長さ(m) | 100 |
厚さ(mm) | 0.052 | 色 | 白 |
材質 | 基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 |
内芯径 | 76mm(3”) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/21 06:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
|
拡大