詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943KD-1

品名 : 48mmx35m 梱包用手切れ粘着テープ(透明)

仕様

メーカー 3M 型番 3842K
48mm 長さ 35m
厚さ 0.06mm 材質 基材:ポリプロピレンフィルム
粘着材:ゴム系
内芯径 76mm(3”) 粘着力 5.5N/10mm
引張強度 19N/10mm 透明
入数 1巻
中・軽量物用
手で簡単に切ることができます。
切り口が真っ直ぐなので、梱包の仕上がりもきれいです。
追加説明
カタログ価格

490 (税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/16 06:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1693ページ

代替品

EA943KD-1A
  • 品番

    EA943KD-1A

  • コメント

    価格変更のため品番変更

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top