品番 : EA943KD-7
品名 : 48mmx50m 梱包用透明テープ(カッター付)
仕様
メーカー | 3M | 型番 | 313D 1PN |
---|---|---|---|
幅(mm) | 48 | 長さ(m) | 50 |
厚さ(mm) | 0.065 | 材質 | 基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 |
内芯径 | 76mm | 色 | 透明 |
粘着力 | 3.4N/10mm | 引張強度 | 51N/10mm |
中量物用 | |||
ホルダー付 | |||
しっかりとした中厚手の透明テープなので、仕上がりの見た目もキレイで、幅広い用途にお使いいただけます。 | |||
重ね貼りもでき、油性ペンで上から字が書けます。 | |||
荷物の発送や書類の封かんにおすすめです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 43 (2024/06/03 22:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1710ページ |
代替品
|
拡大