品番 : EA943MB-50
品名 : 50mmx18m マスキングテープ(塗装用 2巻)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 244 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | スコッチ(Scotch) | 用途 | ・塗装時見切り用マスキングテープ ・マスキングペーパー養生シートの固定 ・塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定 |
| 幅 | 50mm | 長さ | 18m |
| 厚さ | 0.08mm | 材質 | 基材:平面紙 粘着剤:アクリル系 |
| 粘着力 | 1.06N/10mm | 引張強度 | 28.6N/10mm |
| 伸び | 5% | 入数 | 2巻 |
| きれいな見切り線が出やすい薄いテープ | |||
| 150℃で30分の加熱で被着体にのり残り、変色を起こしません。 | |||
| 曲面追従性・耐紫外線性があります。 | |||
| 再剥離時にテープ切れが起きにくく、手切れ性も良好 | |||
| 剥がした時に塗料の落ちが少ない特殊な背面処理をしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
905 円(税抜)/ 996 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 175 (2026/11/21 12:57現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0160ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA943MB-15 15mmx18m マスキングテープ(塗装用 8巻) |
| EA943MB-18 18mmx18m マスキングテープ(塗装用 7巻) |
| EA943MB-24 24mmx18m マスキングテープ(塗装用 5巻) |
| EA943MB-30 30mmx18m マスキングテープ(塗装用 4巻) |
| EA943MB-50 50mmx18m マスキングテープ(塗装用 2巻) |

※2巻入り