品番 : EA943MC-25A
品名 : 24mmx55m クレープマスキングテープ(塗装用)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 201 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・中軽量物結束、固定に ・シーリング、塗装マスキングに |
幅 | 24mm |
| 長さ | 55m | 厚さ | 0.11mm |
| 材質 | 基材:クレープ紙 粘着剤:ゴム系 |
使用温度範囲 | 93℃(30分) |
| 粘着力 | 2.7N/10mm | 引張強度 | 33.3N/10mm |
| 伸び | 8% | ||
| クレープ紙にゴム系粘着剤を均一に塗布したマスキングテープ | |||
| ガラス、プラスチック、 メタル、木目など様々な被着体に使用可能 | |||
| 鋭いカーブの周囲にも接着でき、剥がす時に切れにくい柔軟なクレープ紙を採用 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 55 (2026/11/23 02:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0160ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA943MC-25A 24mmx55m クレープマスキングテープ(塗装用) |
| EA943MC-50A 48mmx55m クレープマスキングテープ(塗装用) |

※テープ幅:24mm