品番 : EA943MH-18
品名 : 18mmx18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用/7巻)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 79H |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | スコッチ(Scotch) | 商品名 | シーリングマスキングテープ ガラス・サッシ用 |
| 幅 | 18mm | 長さ | 18m |
| 厚さ | 0.09mm | 材質 | 基材:平面紙 粘着剤:アクリル系 |
| 粘着力 | 1.2N/10mm | 引張強度 | 34N/10mm |
| 伸び | 7% | 入数 | 7巻 |
| ガラス、サッシのシーリング用マスキングテープ | |||
| 紙が薄く、なじみが良く凸凹面のあるガラスでもしっかりとマスキングできます。 | |||
| 湿潤面にもしっかりと接着し、きれいに剥がすことができます。 | |||
| テープ剥離時にななめ切れしにくく、強度に優れた基材を使用 | |||
| 直線性に優れた基材を使用、真っ直ぐに貼りやすいです。 | |||
| 優れた手切れ性 | |||
| 巻き戻し力が軽いので、長時間の作業でも疲労感が少ないです。 | |||
| はがした後、のり残りがほとんどありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
765 円(税抜)/ 842 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 55 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 7 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0161ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA943MH-15 15mmx18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用/8巻) |
| EA943MH-18 18mmx18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用/7巻) |
| EA943MH-24 24mmx18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用/5巻) |
